Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
300 ml 14:1'e kadar dolgu tabancası
Sosis ambalajlı sızdırmazlık malzemeleri için uygulama tabancası, farklı boyut ve kalınlıklarda kartuşlara göre dönüştürülebilir
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- İletim oranı 14:1
- Uygulanan gücü doğrudan itme koluna aktarır
- Temizlemesi kolay
- Sosis malzemeler için kullanılan mavi pistonun sökülmesi ile 290 ve 310 ml kartuşlar için de kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!