Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Spiral kablo 7 pimli 24 V Aluminium paslanmaz çelik konnektör ile
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Konnektör ile tamamlanmıştır
- Kabloların kesitleri: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Çekme aracındaki lokmaların römork veya yarı römorktaki lokmalara bağlanması.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!