Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Helezon matkap ucu HSCo DIN 338 Tip RN MFD VARIO
Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi hemen hemen tüm malzemelerin yüksek hassasiyetli işlenmesi için sabit makinelerde ve 1.400 N/mm²'ye kadar geleneksel çelikte ve dökme demir ve demir dışı metallerde (ör. magnezyum alaşımlar, pirinç, bronz, plastik) genel uygulamalar için birinci sınıf çok yönlü makine.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düşük sürtünme ve hızlı talaş kaldırma
Özel Vario sarmal
Optimum merkezleme özellikleri ve maksimum hız
Optimize edilmiş nokta inceltme özelliğine sahip 4 yönlü özel tasarım
Optimum yönlendirme özellikleri ve hassasiyet (son derece yüksek burulma sertliği)
Çift kenar boşluğu ve tek kenar boşluğu kombinasyonu
Kaplanmamış matkap uçlarına kıyasla 9 kata kadar daha uzun kullanma süresi ve geleneksel kaplamalara göre (800°C'ye kadar ısıya dayanıklı) 2 kata kadar daha uzun kullanma süresi
Special magma çok katmanlı kaplama
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
Matkap ucu/malzeme kullanımı için genel bakış tablolarına bakın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!