Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Spiral matkap ucu HSCo DIN 338 tip RN OXID
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Register now and access more than 60,000 products
Modeller
Register now and access more than 60,000 products
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!