Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Spiral matkap ucu HSS Co8 WN tip RH
The extra stable morse taper drill bit with 8% cobalt alloy for column drills for working with hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with extremely high strengths of up to 1,400 N/mm², such as excavator shovels, lorry attachments, armour plating, snow ploughs, agricultural machinery, etc.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!