Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Spiral matkap ucu HSS DIN 1869 R2 tip RN
The extra-long, steel deep-hole drill bit for drilling deep holes in steel up to 1,000 N/mm², in cast iron and in composite materials (e.g. plastic profiles with steel core).
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!