Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Standart araç cam sileceği
Önceden monte edilmiş çoklu adaptör ile
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Açılıp kapanabilir özel paketleme
- Uzunluklar ayrı olarak özelleştirilebilir
- Düşük depo maliyeti ve minimum alan gereksinimi
Sağlam metal kilit sistemi
- Paslanmaz çelik perçinlerle bağlanan ayrı birleşme yerleri
- Hava koşullarına karşı yüksek dayanıklılık
- Plastik gövdede paslanmaz çelik pim birleşme yerleri
- Sessiz çalışma sağlar
Değiştirilebilir (yedek silecek lastiği)
- Optimize edilmiş depo maliyetleri
- Kaynakları korur (çevre)
Teslimat kapsamı:
1x önceden monte edilmiş çoklu adaptör içeren kenar koruma profilli cam sileceği ve yüksek piyasa payı için 9 x 3 U-clip adaptör
Güvenlik:
Camın yağ, vaks, zift ve diğer kirlerden arınmış olmasına dikkat edin. Böylece kullanma süresi olumsuz yönde etkilenmemiş olur.
İpucu:
Monte ederken cama daima koruyucu örtü yerleştirin.
Kurulum:
Aerodinamik nedenlerden ötürü (spoyler fonksiyonu), montaj sırasında silecek bıçağı üzerindeki zımbalanmış logonun motor kaputuna baktığından emin olun.
Kanca montajlı daha eski arabalar için (9 x 4 ve 9 x 3 mm) ve kanca silecek kolları olan yeni araçlar için (normal küçük arabalar ve Asyalı araç üreticileri).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!