Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Stepped drill bit HSS SMART STEP 3 pcs Syska
Stepped drill bit with unique SMART STEP technology and dynamically curved rake between the individual step transitions for extremely fast and comfortable use in all common materials with a material thickness of up to 3.5 mm.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!