Subland drill bit MK HSS DIN 8377 medium 180°
Subland drill bit MK HSS DIN 8377 medium 180° - 1
Subland drill bit MK HSS DIN 8377 medium 180° - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Subland drill bit MK HSS DIN 8377 medium 180°

For the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (180˚) in form H, J, K, H3, J3 and K3 according to DIN 74 part 2. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut