Subland stepped drill bit HSS DIN 8376 medium 180°
Subland stepped drill bit HSS DIN 8376 medium 180° - 1
Subland stepped drill bit HSS DIN 8376 medium 180° - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Subland stepped drill bit HSS DIN 8376 medium 180°

With straight shank for the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (180°) in form H, J, H3, J3 and K3 according to DIN 74 part 2. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.

Ürün açıklamasını okuyun

6 tasarımları mevcut