Subland stepped drill bit HSS DIN 8378 medium 90°
Subland stepped drill bit HSS DIN 8378 medium 90° - 1
Subland stepped drill bit HSS DIN 8378 medium 90° - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Subland stepped drill bit HSS DIN 8378 medium 90°

With straight shank for the production of core holes according to DIN 336 part 1, while simultaneously producing free countersinks (90°) according to through holes in line with ISO 273. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut