Subland stepped drill bit HSS DIN8374 medium 90°
Subland stepped drill bit HSS DIN8374 medium 90° - 1
Subland stepped drill bit HSS DIN8374 medium 90° - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Subland stepped drill bit HSS DIN8374 medium 90°

With straight shank for the production of through holes according to ISO 273, while simultaneously producing countersinks (90°) in shape A and B according to DIN 74 part 1. The cutting speed depends on the large diameter, the feed on the small diameter.

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut