116 sürümlü 8 ürün bulundu
Specifically for use in cordless drills
High-tech diamond wet core drill bits with maximum fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life. For all construction trades.
Donatı demirlerinde bile son derece yüksek delme hızına ve tüm inşaat işlerinde çok uzun kullanma süresine sahip yüksek teknoloji elmas sulu sistem karot uçları.
Neredeyse tüm inşaat işleri için uzun ömürlü, yüksek kaliteli elmas sulu sistem karot ucu.
High-tech diamond wet core bits with extremely fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life for all construction trades.
The tile and natural stone professional. Specially developed diamond wet core bit for precise, chip-free drilling of anchor holes and openings in the toughest tiles and natural stone
Long-life, high-quality and great-value diamond wet core drill bits for virtually all construction trades
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.