Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sıvı Metal Fe 1
Metal işleme sektöründe montaj ustaları ve atölyeler için ideal ve hızlı onarım sistemi.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yüksek kaliteli, iki bileşenli, özel kimyasal bileşiminden dolayı metale benzer özellikler gösteren reaksiyonlu bir reçine sistemidir
- Bileşenlerin ideal karışım oranından dolayı (A:B = 1:1, tüplerden iki eşit uzunlukta malzeme sıkılır) karışımın yanlış yapılması pratik olarak mümkün değildir
- Çok zaman istemeyen küçük onarım işleri için özel olarak tasarlanmıştır
- Akmadan spatula ile uygulanabilir böylece dikey yüzeylerde de çalışma imkanı sağlar
- Liquid Metal Fe1 tamamen kürleştikten sonra kaplama, frezeleme, delme, törpüleme ya da diş açmada kullanılan metalle olduğu gibi aynı şekilde kolayca işlenebilir
Özellikle kalıpları doldurmak ve sızdırmazlık sağlamak ve sızıntı yapan alanları kapatmak için uygun.
Örnek uygulamalar
- Pompa muhafazaları, rotorlar, pervaneler, dümenler, ısı eşanjörleri, kondansatörler, toz hatları, lamlar, oluklar, pimler, bozuk dişlilerde aşınmalar
- Radyatörler, depolar, su konteynerleri, su ve yağ hatları, muhafazalarda yer alan sızıntılar
- Gri döküm işlemleri ve işleme sırasında oluşan boşluklar
- Miller, hidrolik silindirler, motor blokları, yatak yastıkları, rulman yatakları, krank mahfazaları
- Kalıplar, tutucular, modeller, kılavuzlar, prototiplerin üretimi
Uygulama yapılacak yüzey temizlenmeli ve yağdan arındırılmalıdır. A ve B bileşenlerini homojen olarak 1:1 oranında karıştırın. Karışımı hemen (kısa uygulama süresi) bir spatula ile uygulayın. Sıvı metal tamamen kürleştikten sonra; kaplama, frezeleme, delme, vb. ile kolayca işlenebilir. Lütfen ekteki uygulama talimatlarına uyun.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!