Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sıvı çimento dolgu macunu CERAfix® 201
İç mekan ve dış mekanda kullanım amaçlı 3 ila 30 mm katman kalınlıkları için plastik içeren, kendiliğinden yayılan sıvı çimento dolgu macunu.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kendiliğinden yayılır
- Kolay kullanım
- Pompayla kullanılabilir
Hızlı oturur
- Çalışmama sürelerini azaltır
- Katmanları daha hızlı oluşturur
Yüksek mukavemetli
- Yüksek mekanik dayanım
- Düşük gözenekli yüzey
Yüksek plastik içerik
Yaygın kullanılan tüm taban malzemelerine mükemmel yapışma.
Düşük gerilim ve düşük daralma
- Su geçirmez
- Düşük gerilim
Euro standardına göre kalite testi yapılmıştır
- EN 13813 uyarınca
- Kontrollü kompozisyon
Su geçirmez
- Würth kompozit sızdırmazlık ürünüyle birlikte ıslak alanlarda bile kullanılabilir*
- Daha sonra neme maruz kaldığında sonradan reaksiyon olmaz
Çok düşük emisyon
- Yerden ısıtma ve elektrikli ısıtma tabanlıkları için uygundur
- Daha sonra neme maruz kaldığında sonradan reaksiyon olmaz
Yerden ısıtma ve elektrikli ısıtma tabanlıkları için uygundur
*Ayrıca CERAfix 301 ile bir contanın altına uygulanabilir, buna neme maruz kalan odalar da dahildir (Alman Yapı Sanayi Merkez Federasyonu'nun teknik bilgi broşürü "İç mekan ve dış mekan kullanımı için fayanslarla birleşme yeri sızdırmazlığı ve pano kaplama ve kaplamalar hakkında bilgi" uyarınca FBK 0, A02, B0, B).
Yangın dayanımı A2fl -s1
EN 13813 uyarınca test edilmiştir
- Yangın dayanımı: A2fl -s1
- Aşındırıcı maddelerin salımı: CT
- Basınç dayanımı: C30
- Eğilme çekme direnci: F7
İşlem süresinde kullanılabilecek miktardan daha fazla CERAfix 201 karıştırmayın. Ek kaplamalar veya üst yüzeyler olmadan üst yüzey olarak kullanıma uygun değildir. Kullanmadan önce astar boya tablosuna bakın. 20 mm katman kalınlığında epoksi astar boya CERAfix 103 uygulanmalıdır, ardından 0,2 ila 1,0 mm çapında kuvars kumlu toz uygulanmalıdır.
Yüksek sıcaklıklar ve düşük bağıl nem film oluşma süresini hızlandırır; düşük sıcaklıklar ve daha yüksek bağıl nem, film oluşma süresini uzatır.
DIN 1045 uyarınca beton üzerinde dengesiz zeminleri telafi etme ve dengeleme için, DIN 18560 uyarınca ısıtılmış ve ısıtılmamış çimento şap, eski, güvenli bir şekilde yapıştırılmış fayans ve levha kaplamaları. CERAfix 201, Würth bileşiği içeren sızdırmazlık maddesi* kullanıldığında dış mekanda ve neme maruz kalan yüzeyler için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!