Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sızdırmazlık bandı VKP® BASIC
Su geçirmez, önceden sıkıştırılmış BG2 sızdırmazlık bandı, aşırı yağmura karşı 300 Pascal'a kadar test edilmiş dirence sahip.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 18542-BG2'ye uygun olarak test edilen bant kalitesi
- 20 metre yüksekliğe kadar binalarda kullanılabilir
- Tüm BG2 test parametrelerinin karşılanması sayesinde yüksek güvenlik düzeyi
BG2'ye ek olarak: iklim koşullarına ve UV'ye karşı test edilmiş direnç
- Ek testler sayesinde artmış güvenlik ve uzatılmış uygulama aralığı
- Şikayetlerin ve maliyetli yeniden çalışmaların önlenmesi
Yüksek bant toleransı
- Eklem toleranslarıyla bile bant, güvenilir bir sızdırmazlık sağlar
- Daha az bant boyutu kullanımı sayesinde maliyet tasarrufu
Zaman kazandıran uygulama
- Astar boya ile ön işlem gerekmez
- İlave ekipman kullanımı gerekmez
Önceden sıkıştırılmış ve kendinden yapışkanlı
Önceden sıkıştırılmış tek tarafı yapışkanlı VKP Basic sızdırmazlık bandı, bağlantı noktalarını tek adımda güvenilir ve kalıcı bir şekilde sızdırmaz kılar.
Sıkıştırma serbest bırakıldıktan sonra sızdırmazlık bandı, bağlantı noktası kenarlarına sıkıca bastıran bir direnç oluşturur ve bağlantı noktasının dengesiz olan alanlarını dengeler.
Kurulum süresine bağlı olarak yapışkan olmayan taraf, bitişik inşaat malzemesinde hafif bir sabitlenme oluşturur.
Doğru bant boyutunu seçin:
1. Yapıdaki bağlantı noktası genişliklerini belirleyin ve "aşırı yağmura karşı direnç" ölçeğinde sınıflandırın
2. Ardından gereken bant boyutunu seçin
3. Bant rengine göre ürün no'yu seçin
4. Rulo miktarını belirleyin
VKP Basic'in genleşme hızı sıcaklığa bağlıdır. Bandın genişleme davranışı belirli bir spesifikasyona bağlı değildir ve sadece gözlemsel değerlere bağlıdır. Bandın oturma süresi, saklama ve işleme sıcaklığına bağlıdır. Aşağıdakiler geçerlidir: Saklama süreleri ve kadar uzun ve işlem sıcaklıkları ne kadar düşük olursa oturma süreleri o kadar uzun olur.
Bandı yüksek sıcaklıklarda serin bir konumda, düşük sıcaklıklarda sıcak bir konumda saklayın.
** Yalnızca aşırı yağmura dirençli olan kurulumla.
Enerji Koruması Yönergesinin ve RAL Kalite Birliğinin koşullarına göre rüzgar, güneş ışığı ve yağmurun etkilerine karşı sızdırmazlık sağlamak ve ısı kaybını önlemek için. Doğrudan hava şartlarına maruz kalabilir.
İnşaatta:
Genleşme bağlantıları, pencere bağlantıları, prefabrik parçalar arasında sızdırmazlık, bölme duvarları, vs.
Genel sanayi:
Konteynır yapımı, klima üniteleri, makine ve cihaz yapımı vs.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!