Sızdırmazlık bandı VKP® BASIC
Sızdırmazlık bandı VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
Sızdırmazlık bandı VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
Sızdırmazlık bandı VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
Sızdırmazlık bandı VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sızdırmazlık bandı VKP® BASIC

Su geçirmez, önceden sıkıştırılmış BG2 sızdırmazlık bandı, aşırı yağmura karşı 300 Pascal'a kadar test edilmiş dirence sahip.

Ürün açıklamasını okuyun

11 tasarımları mevcut
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
DIN 18542-BG2'ye uygun olarak test edilen bant kalitesi


  • 20 metre yüksekliğe kadar binalarda kullanılabilir

  • Tüm BG2 test parametrelerinin karşılanması sayesinde yüksek güvenlik düzeyi


BG2'ye ek olarak: iklim koşullarına ve UV'ye karşı test edilmiş direnç


  • Ek testler sayesinde artmış güvenlik ve uzatılmış uygulama aralığı

  • Şikayetlerin ve maliyetli yeniden çalışmaların önlenmesi


Yüksek bant toleransı


  • Eklem toleranslarıyla bile bant, güvenilir bir sızdırmazlık sağlar

  • Daha az bant boyutu kullanımı sayesinde maliyet tasarrufu


Zaman kazandıran uygulama


  • Astar boya ile ön işlem gerekmez

  • İlave ekipman kullanımı gerekmez


Önceden sıkıştırılmış ve kendinden yapışkanlı


Önceden sıkıştırılmış tek tarafı yapışkanlı VKP Basic sızdırmazlık bandı, bağlantı noktalarını tek adımda güvenilir ve kalıcı bir şekilde sızdırmaz kılar.


Sıkıştırma serbest bırakıldıktan sonra sızdırmazlık bandı, bağlantı noktası kenarlarına sıkıca bastıran bir direnç oluşturur ve bağlantı noktasının dengesiz olan alanlarını dengeler.


Kurulum süresine bağlı olarak yapışkan olmayan taraf, bitişik inşaat malzemesinde hafif bir sabitlenme oluşturur.

Not

Doğru bant boyutunu seçin:


1. Yapıdaki bağlantı noktası genişliklerini belirleyin ve "aşırı yağmura karşı direnç" ölçeğinde sınıflandırın


2. Ardından gereken bant boyutunu seçin


3. Bant rengine göre ürün no'yu seçin


4. Rulo miktarını belirleyin



VKP Basic'in genleşme hızı sıcaklığa bağlıdır. Bandın genişleme davranışı belirli bir spesifikasyona bağlı değildir ve sadece gözlemsel değerlere bağlıdır. Bandın oturma süresi, saklama ve işleme sıcaklığına bağlıdır. Aşağıdakiler geçerlidir: Saklama süreleri ve kadar uzun ve işlem sıcaklıkları ne kadar düşük olursa oturma süreleri o kadar uzun olur.


Bandı yüksek sıcaklıklarda serin bir konumda, düşük sıcaklıklarda sıcak bir konumda saklayın.



** Yalnızca aşırı yağmura dirençli olan kurulumla.