Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
T-Yuva açma frezesi, HSCo DIN 851B tip NF
End mill for T-slots according to DIN 650 with rough and finishing teeth. Recommended for milling structural, case-hardening and heat-treated steels with standard strength up to 1,300 N/mm² and for short-chipping non-ferrous metals.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!