Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, 1 set
8 parça. LED ışık ve 7 bits uç bulunan tabanca saplı cırcır hazneli tornavidadan oluşur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek performanslı cırcırlı tornavida
- 3 konumlu ayar tekerleği: Çalışırken kolayca yön değiştirme, tek elle ayarlanabilir
- 45 diş, maks. tork 40 Nm
Optimum ergonomik çalışma için 2C çift bileşenli kavrama
- Ayarlanabilir tutma sapı sayesinde, düz pozisyonda standart bir tornavida olarak veya 60°'lik pozisyonda bir kabza olarak kullanılabilir
LED teknolojisi
- Çalışma alanı her zaman iyi ışıklandırılır, doğrudan cıvata aydınlanır
Işık: 2 parlak LED, akü LR41 4,5 V
Bıçak: Mıknatıslı kısa bits uç tutucu, desenli krom kaplamalı
Çıkış: DIN 3126-D 6.3
İçindekiler: 8 parça
- 1 tabanca saplı cırcır hazneli tornavida, LED ışıklı (bits uçlar dahil değildir)
- PH 1; PH 2; TX 10; TX 20; altıgen lokma 4 mm; altıgen lokma 5 mm; yarık 0,8 x 5,5 mm bits uçların her birinden birer adet
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!