Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Akü takviye cihazı12 V Power Start
Araçların mobil güç kaynağından bağımsız olarak 12 V elektrik sistemiyle çalıştırılması için profesyonel akü takviye cihazı.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Güçlü ve kullanıcı dostu
Bir adet yüksek kaliteli ve güçlü takviye bataryası içerir
Uzun, oldukça esnek kablolu, tam izoleli, köşeli sert kelepçeler
Dahili batarya ile araç aküsünün şarj durumunu kontrol etmek için gösterge
Daha güvenlikli
Kısa devre ve aşırı yükleme koruması için kolay değiştirilen sigorta
Ters kutup bağlantısı durumunda sesli ikaz sinyali
Ani voltaj yükselmelerine karşı koruma
Hortum ve havalandırma sistemi sayesinde olası batarya gazlarının kontrollü tahliyesi
Teslimat kapsamı
1x şarj ünitesi
1x çakmak prizi için bağlantı kablosu
1x kullanım kılavuzu
Cihaz sadece kalifiye, yetkili kişilerce kullanılmalıdır. Cihazın devreye alınması, çalıştırılması ve bakımı ile ilgilenen herkes vasıflı olmak zorundadır.
Dizel/benzinli motorlu ve 12 V elektrik sistemli araçlar.
1. Üreticinin verilerine göre aracın voltajını belirleyin ve cihazın yeterli voltajı aldığından emin olun
2. Aracı kapatıp kontak anahtarını çıkarın
3. Takviye cihazını kapalıyken bağlayın. Önce kırmızı artı ucu batarya +'ya sonra da siyah eksi ucu araç topraklama hattına bağlayın
4. Takviye cihazını açtıktan sonra aracı çalıştırın
5. Takviye cihazını kapatın ve önce eksi ucu sonra da artı ucu sökün
6. Takviye cihazını en az 24 saat şarj edin
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!