Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Galvanizli döküm brass paslanmaz çelik; terminal bağlantısı olarak bakır örgü şerit ile
- Soğuğa dayanıklı yalıtım (Escorena Ultra EVA)
- Tırtıklı cıvata ile 50 mm2'ye kadar kablo bağlantısı
- Açılma açısı: 45°/30 mm
- Ağırlık: 320 g
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!