Porselen fayans matkap ucu, çoklu paket, çokgen gövde 3 parça
Porselen fayans matkap ucu, çoklu paket, çokgen gövde 3 parça - 1
Porselen fayans matkap ucu, çoklu paket, çokgen gövde 3 parça - 2
Porselen fayans matkap ucu, çoklu paket, çokgen gövde 3 parça - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Porselen fayans matkap ucu, çoklu paket, çokgen gövde 3 parça

Mohs/çizik sertliği 9'a kadar son derece sert taş fayansların yanı sıra cam ve porselen için bile ideal çözüm

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Özel olarak tasarlanmış karbür plaka geometrisi (çok yüzeyli hassas taşlama)


  • Hassas kılavuz çekme

  • Hassas, talaşsız delme


Yeni çokgen şaft


  • Mandrende kayma olmaz

  • Optimum tork aktarımı


Delme derinliği göstergesi


Renkli halka ideal delme derinliğini gösterir



Soğutma gerekli değildir


Kuru delme

Not
  • Maksimum devir sayısı: Çap 5 mm (800 dev/dak), çap 6 ve 8 mm (600 dev/dak), çap 10 ve 12 mm (400 dev/dak), çap 14 mm (200 dev/dak)

  • Darbeli delme için uygun değildir. Yalnızca döner delme içindir.

  • Optimum temas basıncı: 35-45 kg

  • Önerilen delme hızı gözlemlenirse ve optimum temas basıncı uygulanıyor ancak hala bir "kazıma" sesi duyamıyorsanız delme ucu kullanma süresinin sonuna gelmiştir.

  • Dönmediğinde matkap ucuna yüksek temas basıncı uygulamaktan kaçının → Kırılma riski!

  • Temas basıncı çok düşük ve/veya delme hızı çok yüksek → Kullanma süresi erken sona erer!

  • Delme işlemi sırasında yatırma ve döndürme hareketlerinden kaçının → Kırılma riski!

  • Test delikleri açmanızı öneririz (ideal olarak delinecek fayanslardan atık malzemede)

  • 14 mm çaplı matkap ucu kullanılıyorsa ön delme işlemi ek bir matkap ucu (8 mm) ile yapılmalıdır.