Tek taraflı kablo yalıtma kovanı
Tek taraflı kablo yalıtma kovanı - 1
Tek taraflı kablo yalıtma kovanı - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tek taraflı kablo yalıtma kovanı

Ürün açıklamasını okuyun

4 tasarımları mevcut
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
  • Korozyona, yıpratıcı (UV radyasyonu, ozon) asitlere ve zayıf yakıcı çözeltilerin yanı sıra yağ ve solventler (ör. yakıt) ile kısa ıslatmaya karşı dayanıklı

  • Sıcaklık aralığı: –40°C ila +120°C

  • Silikon içermez

  • ISO 3302-1M2 uyarınca toleranslar

  • Malzeme: EPDM kauçuk

  • Renk: siyah