Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Messfix teleskopik ölçüm aleti 8 m
Büyük bölümleri ölçerken çalışmayı daha kolay ve hızlı hale getirir.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Her bir bölümü belirli bir uzunlukta sabitlemek için kilitleme vidaları
Ayarlanan ölçümler hareket edemez ve mükemmel ölçüm doğruluğu sağlar
Dikey ve yatay ölçümler için seviyeli
Ölçüm cihazının eğik konumlanmasıyla ölçüm hatası olmaz
Milimetre ayraçlı cam elyaf bez şerit
Düşük ağırlık ve uzun kullanma süresi
Messfix, EC doğruluk sınıfı 2'ye uygundur
Plastik çantada tedarik edilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!