Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Teras bağlantı parçası, braket
Görünür vida olmadan döşeme tahtaları hızlı ve basit şekilde monte edilir
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tahtalar ve alt yapı arasındaki mesafe takozları aracılığıyla nem oluşması önlenir
Tahtalar her yönde şişebilir ve büzüşebilir
Alüminyum kullanımı sayesinde uzun ömürlü ve korozyona dayanıklı
Mafsal genişliğinin ayarı değişkendir
Yeni bağlantı parçası, ahşap döşemelerin montajı için özel olarak geliştirilmiştir
- Görünmez: Bağlantı parçası tahtaların altına vidalanır (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm) ve önceki bağlantı parçasına sabit şekilde bağlanır.
- Sağlam: Konstrüksiyon kuvvetleri doğrudan bağlantı parçası tarafından emilir.
- Uzun ömürlü: Yapının alttan havalandırılmasını sağlamak, böylece nem oluşmasını önlemek için montaj sırasında döşeme tahtaları ve alt yapı arasında mesafe oluşturulur. Ek olarak, tahtaların sadece bir tarafa vidalanması ahşabın serbest şekilde yerleştirilmesini sağlar.
- Kullanıcı dostu: Bağlantı parçası, önceden delmeden veya frezeleme gibi zaman gerektiren diğer ön çalışmalar olmadan monte edilebilir. Tahtalar bir oluk bulunmasını gerektirmez. Sağlam pozitif kilit sistemine rağmen, bağlantı parçası tüm yönlerde 15 mm'ye kadar son derece yüksek montaj toleransı sunar.
İPUCU: Paslanmaz çelik vidaları uygularken tornavidanın torkunu ayarlayın!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!