Akü/şarj sistemi test ekipmanı

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Akü/şarj sistemi test ekipmanı

Marş aküleri için basit, hızlı ve doğru test için entegre termal yazıcılı akıllı akü ve şarj sistemi test ekipmanı.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Tüm yaygın akü türleri test edilebilir


VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM



Kutupların ters bağlanmasına karşı korumalı


Terminal klipslerini bağlarken kazaları önler



Akünün çıkarılması gerekmez


Minimum zaman ve çaba gerekir



Akü çıkış gücünü saniyeler içinde kontrol etme


Akü testleri müşteri oradayken yapılabilir ve gerekli önlemlere hemen karar verilebilir



1,5 V'tan itibaren gerilim ölçümü


Ayrıca 1,5 V'a kadar bitmiş akülerle de kullanılabilir



Entegre termal yazıcı


  • Mürekkep şeritlerini değiştirmeye gerek yoktur

  • Birden fazla çıktı almak mümkündür

  • Akü testi belgelenebilir


Kendi enerji kaynağı


  • Test, akünün şarj durumunu etkilemez

  • Arka plan aydınlatmalı 16 haneli LCD ekran

  • Ekran aydınlatma koşullarına göre ayarlanabilir

  • Çok dilli menü kılavuzu ve çıktı (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)

  • Saat/tarih ayarlanabilir


Cihaz otomatik olarak test kriterlerini ve test süresini ayarlayabilir


Çalışma hataları engellenir



Akü durumu "İyi ve Geçti" durumundan "Arızalı/Değiştir" veya "Hücre Arızalı" durumuna değişir


  • Şeffaf test sonuçları

  • Yanlış değerlendirme olmaz


Test standartları: SAE/EN/IEC/DIN/JIS



Test aralığı:


  • 40–2000 CCA (SAE)

  • 40–2100 CCA (EN)

  • 30–1500 CCA (IEC)

  • 25–1300 CCA (DIN)

  • Akü tipine göre (JIS)


Ölçüm toleransları:


  • ±%5 soğuk marş akımı (CCA)

  • ±0,05 V


Güç kaynağı:


  • 4 adet 1,5 V, LR6 AA tipi alkalin pil (yaklaşık 500 çıktı için)

  • Sıcaklık aralığı: 0 ila 50°C

  • Boyutlar: 250 x 135 x 65 mm

  • Kablo uzunluğu: yaklaşık 1,7 m

  • Ağırlık: 1000 g