Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
M14 x 1,25 buji onarım seti TIME-SERT®
Burçsuz ürün gamı - bağımsız olarak doldurulabilir
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Buji dişi için M14 x 1,25 TIME-SERT dişli burçlarda presleme amacıyla eksiksiz alet seti
Ürün gamında isteğe bağlı olarak aşağıdaki burçlardan 25 adet bulunabilir:
- 7,0 mm uzunluk
- 8,0 mm uzunluk
- 9,4 mm uzunluk
- 11,0 mm uzunluk
- 15,0 mm uzunluk
- 16,8 mm uzunluk
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!