Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Takım çantası
8.4.1 sistem kutusunda 16 parça. Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geniş seçim
Temel VDE araçları ve aksesuarların bulunduğu takım çantası
VDE aletleri, belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uyarak, 1000 V (AC) ve 1500 V (DC) değerine kadar gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmak için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!