Hafif ve kompakttır, bu da her endüstriyel araç, tarım aracı, otobüs vb. için temel donanıma ideal bir katkı sağlar.
Lastik patlaması durumunda bijonların ve vidaların kilidini kolayca açın
Hantal ve ağır kollar kullanmaktan kaçının
Somun veya vidanın kilidini açtıktan sonra tork çarpanını verilen uzatma parçasıyla değiştirerek hızla sökmeye devam edebilirsiniz
Kullanışlı kompakt plastik çantasında tedarik edilir
İçindekiler:
- tork artırıcı
- kol tutma sapı
- uzatma 270 mm uzunluk
- Lokma 33 mm, tahrik 1 inç, uzunluk 80 mm
- Lokma 32 mm, tahrik 1 inç, uzunluk 80 mm
Hassas bir alet değildir ve bir tork anahtarı uygulanamaz. Alet yalnızca sağlanan kol tutma sapı ile kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!