Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
3 parçalı düz tornavida
Esnek 3 parçalı tutma sapı, mükemmel ergonomi, güç aktarımı ve çalışma konforu sağlar.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Bıçak: Tek parça altıgen uç, mat krom kaplamalı; anahtar adaptörü, mat nikel kaplamalı, tavlanmış, darbeye karşı dirençli
- Geniş darbe başlığı
- Ürün no. 0613421035, darbe başlığı veya tork ayarı yok
- Çıkış: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uçlu
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!