Tungsten karbürlü freze ucu SPEED dişler

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tungsten karbürlü freze ucu SPEED dişler

Çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir işlerken olağanüstü kesme performansı ve uzun kullanma süresi için özel SPEED dişli geometrisine ve yenilikçi kaplamaya sahip yüksek performanslı freze ucu

Ürün açıklamasını okuyun

22 tasarımları mevcut
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
  • Geleneksel çift kesme sistemine sahip karbür freze uçlarına kıyasla çelik ve paslanmaz çeliğin işlenmesi için %100'e kadar daha yüksek kesme performansı

  • Kullanıcı titreşimleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan yüksek bir malzeme kaldırma oranı elde etmek üzere tasarlanmıştır

  • Agresif frezeleme davranışı, büyük talaşlar, yüksek malzeme kaldırma oranı

  • Lehimli bağlantıların tam denetimi de dahil olmak üzere sıkı kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir

  • %100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş, %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Not

Kullanım sırasında göz koruması, kulak koruması, koruyucu eldiven gibi uygun koruyucu ekipman kullanın. İşlenecek malzemenin dönüş hızı (n) ve kesme hızı (Vc) ile ilgili önerilerin yanı sıra genel bakış tablolarındaki alet/malzeme atamalarına da uyun. Kullanmadan önce, mükemmel eş merkezlilik ve alet bağlantısının doğru sıkıştırma işlevinden emin olun. Sıkıştırma uzunluğunu çok kısa seçmeyin. Minimum sıkıştırma uzunluğunu, şaft ağzının yaklaşık 2/3'ü kadar kullanmanızı öneririz. Yüksek kesme performansı nedeniyle şaftta renk değişimi meydana gelebilir. Bunun nedeni aşırı yüksek sıcaklıktır ve bir güvenlik riski oluşturmaz. İşleme genellikle karşı darbelidir. Uygun alet bağlantıları: Esnek şaft bağlantısı, düz taşlayıcılar, robotlar, takım tezgahları.