Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® 6000 PLUS
Aşırı hızlar için yüksek performanslı yağlama yağı
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Bor nitrür eklenmesi sayesinde olağanüstü yağlama özelliklerine sahip üniversal, sentetik yüksek performanslı yağlama yağı.
Mükemmel sızma davranışı ve etkili yüzey koruması
Düşük viskozite, son derece yüksek hızlarda bile son derece serbest hareket ve sürtünme azaltımı sağlar. Mükemmel sızma özellikleri, derin yağlama ve koruma sağlar. Aşınmaya ve korozyona karşı etkili yüzey koruması sağlanır.
Aşınma emniyeti
Bor nitrür, geniş sıcaklık aralığı ve uzun süreli yağlama etkisi sağlar. Yağ yağlaması, yüksek sıcaklıklarda (180°C'nin üzerinde) durursa bor nitrür, 1000°C'ye kadar (kuru yağlama) yağlamayı devralır.
Mikroplastikler içermez
Silikon, reçine, asit ve n-heksan içermez
Yağlayıcı sağlığa zararlı değildir, bu da onu gıda işleme endüstrisi için ideal hale getirir.
En küçük toleranslar, hassas parçalar veya hatta rulmanlar, zincirler, mafsallar, yaylar, sürgülü raylar veya Bowden kabloları gibi yüksek sıcaklık yükleriyle profesyonel kullanım için.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. İşlem yapılacak parçaları önceden iyice temizleyin. Ardından temizlenen yüzey üzerine püskürtün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!