19 sürümlü 16 ürün bulundu
Sıcaklığa karşı son derece dayanıklı, tam sentetik PTFE katkılı nüfuz edici yağ
Yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yarı sentetik yağ
Adhesive lubricant with PTFE content, with creepage capacity, resistance to high temperatures and long-term effect.
Hava koşullarına ve çevre etkilerine karşı üstün koruma etkisine sahip, yüksek basınca dayanıklı, uzun ömürlü sprey gres
Aşırı hızlar için yüksek performanslı yağlama yağı
Universal, synthetic high-performance adhesive lubricating oil with outstanding lubricating properties due to the boron nitride additive
Yüksek kaliteli, beyaz, PTFE içeren uzun ömürlü bakım gresi
Özellikle inşaat sektöründe, zorlu uygulamalar için tutunma özellikli yağlayıcı.
Centrifuge-proof, low-viscosity grease with dual effect combines the creeping properties of an oil with the adhesion and pressure resistance of a grease
Universal, high-performance synthetic lubricating grease with outstanding lubricating properties due to boron nitride additive
PTFE içerikli dönme etkisiyle çıkmayan kuru sentetik vaks
Innovative, active synthetic oil for long-term lubrication. Suitable for all moving metallic parts. Also ideal for precision engineering and precision parts - no resin deposits or adhesion.
High-quality, synthetic active fluid grease with PTFE. Excellent creep properties, lubrication and corrosion protection. Ideal long-term care for all moving metallic components.
Forkliftlerin yağlaması için özel olarak geliştirilmiş yüksek kaliteli sentetik yağlama yağı.
Synthetic fluid grease with PTFE. Suitable for all moving metallic parts. Corrosion protection for ferrous and non-ferrous metals. Very good flowing properties and extremely short flash-off time. Thermally stable from -40°C to +150°C.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.