Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tw. drill bit HSS DIN 338 SMART STEP 25 pcs Syska
The high-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drill holes in steel up to 1000 N/mm², aluminium, plastic, (e.g. acrylic glass, HPL, Trespa or multiplex boards) non-ferrous metals, hard and softwood. Available in the ORSY® system cassette.
Register now and access more than 60,000 products
Modeller
Register now and access more than 60,000 products
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!