Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Tw. drill bit HSS DIN 338 SMART STEP 29 pcs. Syska
The high-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drilling in steel up to 1,000 N/mm², aluminium, plastic (e.g. acrylic glass, HPL, Trespa or screen printing plates), non-ferrous metals, compact and hard wood and soft and light wood. Available in the ORSY® system cassette including the four additional intermediate sizes dia. 3.3, 4.2, 6.8 and 10.2 mm for M3-M12 threads.
Register now and access more than 60,000 products
Modeller
Register now and access more than 60,000 products
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!