Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Twist drill bit HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs
Twist drill bit HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs - 1
 -  - 2
Twist drill bit HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs - 3
Twist drill bit HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs - 4
Twist drill bit HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs - 5
Twist drill bit HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs - 6
Twist drill bit HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs - 7
Twist drill bit HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs - 8
Twist drill bit HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs - 9

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Twist drill bit HSCo DIN 338 SMART STEP 19 pcs

The multi-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for manually drilled high-precision circular holes in almost all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in conventional steel up to 1200 N/mm² strength as well as in cast iron, non-ferrous metals, hardwood and softwood. Available in the ORSY® system cassette.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Modeller

Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir