Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338 29 pcs
The original SMART STEP twist drill bit with patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch (from dia. 2.5 mm) for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life. Available in the ORSY® system cassette, including the four additional intermediate sizes of dia. 3.3, 4.2, 6.8 and 10.2 mm for M3-M12 threads.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!