Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Uç kutusu, boyut 2 17 parça
RW 10, 20, 30 ve 40 uçlar, değiştirilebilir uç çubukları ve bits tutucu dahil olmak üzere geniş ürün yelpazesi. ORSY® sistem uç kutusunda bulunur
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mobil ve değiştirilebilir uç çubukları
- Uç çubukları, tek tek uç çubuklarını kullanım yerine götürmek veya uç kutularını tek tek donatmak için kutudan çıkarılabilir
- Uç çubukları dar bir tornavida ile kutudan kolayca çıkarılabilir
Güvenli sıkıştırma ve kolay çıkarma
- Uçlar, uç çubuğuna güvenli şekilde oturur ve düşmez
- Hareketli uç çubuğu sayesinde uçlar kolayca çıkarılabilir
İstenen uç boyutunun kolay tanımlanması
- Kapaktaki ve uçtaki renk kodu sayesinde doğru ucu bulmak kolaydır
Her zaman elinizin altında
- Uç kutusu, pratik klipsle bir kayışa takılabilir ve gerekirse çıkarılabilir
ORSY® sistemi
- Würth modüler sistem boyutundaki kompakt boyutlar, ör. Würth sistem kasasında veya takım arabasındaki çekmecelerde, diğer ORSY ürünleriyle mükemmel depolama sağlar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!