Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Bits uç seti
Otomotiv ve kargo sektörleri için en yaygın 10 mm bits uçları içeren 47 parçalı set.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Uygulama örnekleri: Fiat, VW ve Japon motorlardaki silindir başlı cıvatalar için TX uçlu ve üçlü kare profilli.
Sıkıştırmalı sünger astarlı metal çantada 2 adaptör içerir.
İçindekiler: 47 parça
- Delikli 8 TX bits uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX bits uç, 10 mm, uzunluk 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 altıgen lokma ucu, 10 mm, uzunluk 30 mm
Boyut 5, 6, 7, 8, 10
- 5 çoklu diş bits uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 çoklu diş bits uç, 10 mm, uzunluk 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 adet TX ara parça uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 adet TX ara parça uç, 10 mm, uzunluk 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 Adet PH bits uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
PH 2, 3
- 1/2 inç cırcır için 1 adaptör
- 3/8 inç cırcır için 1 adaptör
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!