Emme çanı
Emme çanı - 1
Emme çanı - 2
Emme çanı - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Emme çanı

Delikleri açarken veya temizlerken delme işlemi nedeniyle oluşan tozları gidermek için vakum temizleyici adaptörü

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
İki hazneli sistem sayesinde tabana doğrudan emme uygular


  • 1. hazne, doğrudan sabitleme tabanının yüzeyinden matkap deliği çevresindeki matkap artıklarını boşaltır

  • 2. hazne, güçlü bir vakum oluşturur, vakum çanının bozuk bir yüzey üzerinde bile duvara veya tavana sıkıca yapışmasını sağlar

Sonraki temizleme azaltılır



Temizleyici ekstra yardımcı alet olmadan deler


Nominal matkap ucu çapı: 6 - 32 mm



Vakum temizleyicisine bağlantı yeterli


Bağlantı çapı: 30 - 38 mm

Kullanım alanı