- Açılma açısı: maks. 110°
- Kapak yüksekliği: maks. 500 mm
- Yük kapasitesi: 9 kg
- Solda veya sağda kullanılabilir
- Malzeme: Basınçlı çinko döküm, nikel kaplamalı
- Sağlam, harika görünür
- Klips montajı sayesinde bağlantı parçasının kolay ve hızlı takılması, kısa montaj süresi
Bir bağlantı parçası, üç işlev:
- Tutma: Kapak, kolay açılma ve kapanma için herhangi bir açma konumunda sabit kalır.
- Fren sistemi: Kapak en yüksek ayara yerleşir ve kapanırken yumuşak şekilde yavaşlar.
- Kapak makası: Kapak makası olarak kullanmak üzere ayarlayın.
Montaj ipucu:
- Kapak kanadını 3,5 kat kullanarak sabitleyin ... ASSY vidalar; 32 mm delikli yan kapak, Euro vidalarla sabitlenir, tip A, kafa çapı: 7,4 mm.
- Kapak kapağındaki farklı bağlantı noktaları farklı açılma açıları sağlar.
- Bağlantı parçası, orta tutma seviyesine standart olarak ayarlanır. Kurulumdan sonra, kuvvet kapağın ağırlığına göre uyarlanmalıdır. Çift düzenlemesinde, her ikisini de aynı anda ayarlamanız gerekir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!