Boru sabitleyici ALL-IN-ONE
Boru sabitleyici ALL-IN-ONE - 1
Boru sabitleyici ALL-IN-ONE - 2
Boru sabitleyici ALL-IN-ONE - 3
Boru sabitleyici ALL-IN-ONE - 4
Boru sabitleyici ALL-IN-ONE - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Boru sabitleyici ALL-IN-ONE

Orta mukavemetli, anaerobik kürlenen ve tiksotropik yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
ALL IN ONE; Cıvata Sabitleyici veya Boru Sabitleyici olarak kullanılabildiği gibi, Sıvı Conta veya Rulman Sabitleyici olarak da kullanılabilir.



Özellikler


  • El aletleriyle sökülebilir

  • Pas ve korozyonu önler

  • 150°C'ye kadar ısıya dayanıklı

  • Paslanmaz çelik ve birçok kaplamalı bağlantı elemanları dahil olmak üzere çeşitli metallerde eşit kürleşme için tasarlanmıştır

  • Solventlere karşı yüksek direnç


Cıvata sabitleyici olarak kullanıldığındaki avantajları


  • İstenmeyen hareketleri, gevşemeyi ve sızıntıları önler

  • Cıvatalar, somunlar, kalibrasyon cıvataları, ölçüm cihazları, sayaçlar ve M80 ölçüsüne kadar bağlantı elemanları için uygundur

  • Titreşime karşı dayanıklı

  • Parça yüzeyinin hasar görmesini önler


Boru sabitleyici olarak kullanıldığındaki avantajları


  • Büzülmez ve sistemleri bloke etmez

  • Conta, titreşime ve darbe yüklerine dayanır

  • Çeşitli gaz ve sıvılara karşı sızdırmazlık sağlar

  • İçme suyu ve gaz tesisatlarında kullanım onayı vardır

  • Korozyonu ve gevşemeyi önler

  • 3 inçe kadar dişli boru bağlantıları için sızdırmazlık sağlar ve 150°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır


Sıvı conta olarak kullanıldığındaki avantajları


  • Geleneksel contaların yerini alır; stok maliyetini azaltır

  • 0,5 mm'ye kadar tüm boşlukları doldurur

  • Büzüşme yapmaz

  • Tam kürleşmeden sonra yüksek basınca dayanır


Rulman sabitleyici olarak kullanıldığındaki avantajları


  • Daha büyük tolerans değerleriyle çalışma imkanı sunduğundan pahalı mekanik işlemleri azaltır veya ortadan kaldırır

  • Özel yüzey işleme gereksinimlerini ortadan kaldırır

  • Yıpranma ve korozyon direnci sayesinde malzemelerin ömrünü uzatır

  • Boşlukları tamamen doldurur ve tam malzeme teması sağlar


ALL IN ONE, aşağıdaki gereksinimleri karşılar


  • NSF Kategori FDA P1: Gıdayla direkt temasın olmadığı alanlarda kullanılabilir

  • İçme suyu sistemlerinde kullanım için ANSI Standardı 61

  • Gaz tesisatı uygulamaları için DVGW sertifikası (DIN EN 751-1)

  • KTW onayı (içme suyuyla temas eden plastikler)