Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Üniversal uzatma
Zor erişilen yerlerde sıkışmış vida bağlantı parçalarını gevşetmek için dövme model.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Açık ağızlı anahtar, kombine anahtar, eğimli yıldız anahtar vb. için uygundur.
1952 001 261
340 mm, boyut 27'ye kadar
1952 001 300
580 mm, boyut 50'ye kadar
Tüm otomotiv sektörleri, ticari araçlar, metal, bina hizmetleri, inşaat, atölyeler
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!