VDE pense ürün seti, IEC 60900 4 parça

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

VDE pense ürün seti, IEC 60900 4 parça

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uygun şekilde, 1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar elektrikli ekipmanlar üzerinde çalışmak içindir.

  • Yüksek kaliteli takım çeliğinden üretilmiş, uzun takım ömrüne sahip olup kesme yüzeylerinin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar .

  • Güvenli çalışma için geniş VDE yakalı ergonomik ve kaymaz özelliğe sahip tutma kolu

  • Daha Kalın kablolar için de ekstra uzun kesici kenarlı kombine pense.

  • Daha kalın kablolar için de ekstra uzun kesici kenarlı kablo sıyırma pensesi

  • Yüksek bükme gerilimleri için kargaburun pense

  • Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekilli yan keski