VDE pense ürün gamı, IEC 60900

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

VDE pense ürün gamı, IEC 60900

4 parça

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine göre çalışmak için

  • Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun kullanım ömrü ve yüzeylerin hassasiyetle kavranmasını ve kesilmesini sağlar

  • Güvenli çalışma için geniş VDE yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz iki parçalı konforlu tutma sapı

  • Ekstra uzun bıçaklı kombine pense daha kalın kablolar için de uygundur

  • Tek ve çok telli kabloları kolayca kesmek için kablo makası

  • Yüksek bükme gerilimleri için kargaburun pense

  • Maksimum erişilebilirlik için ince kafa tasarımlı yan keski