VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900 - 1
VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900 - 2
VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900 - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900

Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
  • 1000 V (AC) ve 1500 V (DC) değerine kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için

  • Frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde güç tasarruf sağlayan, temiz kesme işlemi

  • Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü ve kesme yüzeyi hassasiyeti sağlar

  • Optimum erişilebilirlik için ince çene şekli

  • Güvenli çalışma için geniş VDE yakalı ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı

  • Kesme ağızları: İndüktif olarak sertleştirilmiş hassas kesme ağızları

  • Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı

  • Mafsal: Bindirme bağlantısı