Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Valve cleaning system Daimler 13400 TUNAP
Special cleaning tool for valves and surrounding ducts. Fast, material-conserving cleaning thanks to the special valve cleaning granulate MF933. With neutralisation solution MF936, residual particles of the granulate are broken down and do not reach the combustion chamber.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!