Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Varioprimer safe + easy
Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
4'ü 1 arada sistem
- Yapışmayı kolaylaştırır
- Korozyon koruma
- Aktivatör
- UV koruması
Cam yapıştırma macununun cam, seramik, boyalı ve çeşitli metallere yapışmasını sağlayan siyah, nem ile kürleşen primer
Kaplamasız metal yüzeylerde korozyona karşı koruma sağlar
Kesintiler ve PU/PVC ile önceden kaplanmış filmler için aktivatör
Varioprimer'i kullanmadan önce çalkalayın. Üründe jelleşme meydana geldiyse kullanmayın. Açtıktan sonra en kısa sürede kullanın.
Araç cam değişimlerinde yapışmayı arttırmak için ön işlem sistemi.
Uygulama yapılacak yüzeyi aktif bir temizleyici ile temizleyin. Yüzeylerin kuru, toz ve gresten arındırılmış olması gerekir. Varioprimer'i kullanmadan önce çalkalayın. Primer fırçası kullanarak yüzeye uygulayın. Açtıktan sonra en kısa sürede kullanın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!