Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Vehicle battery charger WBC 12/24 V – 15/10 A
The all-round charger for 12 V and 24 V starter batteries (wet, AGM/EFB, lithium). Ideal for maintenance and supply charging of batteries with capacities between 40 and 230 Ah. Charging current 15 A (12 V) or 10 A (24 V). Suitable for cars and vans. Not suitable for motorcycles.
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!