Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Vehicle battery charger WBC 12/24 V – 30/15 A
The professional charger for 12 V and 24 V starter batteries (wet, AGM/EFB, lithium). The ideal partner in the workshop. Charges batteries with a capacity between 60 and 460 Ah, with a charging current of 30 A (12 V) or 15 A (24 V). Suitable for cars and vans. Must not be used for motorcycles!
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Müşteri hizmetlerini ara: +43 50 8242 0
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!